カテゴリ
- 切削工具(26)
- 制御機器(21)
- 電気材料(19)
- バイク純正部品(18)
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 農業機械(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク部品(7)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(7)
- 岡崎精工(5)
- 京セラ(5)
- 日本研紙(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- JUTEC(4)
- NAKATAKI(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 共栄プラスチック(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- テクロック(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm1-20」の検索結果

スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)
ブラストン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10双)当日出荷手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
業務用MAX 120L
ジャパックス¥449税込¥4941冊(10枚)当日出荷メタロセン配合厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。用途120Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1154材質HDPE+META厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)120縦(mm)1200横(mm)1000
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)
日本研紙(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981冊(100枚)当日出荷から15日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS全長(mm)140色ブラック曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
ホワイトボードシート(大判タイプ)
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート色板面:白繰り返し・詰め替え対応
STABILA ADアルミレベルマグネット付
ムラテックKDS¥12,980税込¥14,2781個当日出荷樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。用途水平・垂直測定に
オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット
山金工業¥6,698税込¥7,3681枚翌日出荷RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。用途電気・電子機器の部品工場等における対策に材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷重切削から仕上げまで可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥78~税込¥86~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
マジックタックペーパー(マジック付、6穴)
日本研紙(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981冊(100枚)当日出荷から7日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA基材Cw外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱コート HSM120KAシリーズ
JUTEC¥71,980~税込¥79,178~1枚当日出荷柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)色シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
スプリング巻上スクリーン
シネマ工房¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)仕様ナノホワイト:○色(生地)オールホワイト
防犯・ガレージミラー 120R
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA全長(mm)240曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合




























![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)