カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- ホンダ(28)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(24)
- VISHAY(20)
- LITTELFUSE(19)
- STMicro(18)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- HY Electronic Corp(7)
- SMC(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- brembo(4)
- onsemi(4)
- 岩田製作所(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- BOURNS(3)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- サンナップ(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「smc-01」の検索結果

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3V
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 1000V。パッケージタイプ = SMC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 50pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm。整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 5A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V
DiodesZetex¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SMC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 40pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm。整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 8A 800V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 985mV
DiodesZetex¥149,800税込¥164,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様●最大連続 順方向電流:8A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:985mV●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200ARoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 3A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V
DiodesZetex¥959~税込¥1,055~1セット(25個)ほか7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 5A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥77,980税込¥85,7781リール(3000個)7日以内出荷仕様最大連続 順方向電流:5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:700mV 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応