カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)

「smc-01g」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用 新コスモス電機

    グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用

    新コスモス電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    SDM-72に使用するサンプルケースになります。
    用途採取したグリースを入れ込むケース
  • 【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
    付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
  • グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機

    グリース鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    欠品中
    軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間測定対象グリース中の鉄粉濃度検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
  • サンプルケース マルエム[理化学・容器]

    サンプルケース

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    材質発泡スチロール
  • 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機

    軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    欠品中
    潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定原理磁気バランス式電磁誘導法測定範囲(ppm)0~19999(Wt)ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
  • 【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
    仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
  • 丸型サンプルケース 佐野屋産業

    丸型サンプルケース

    佐野屋産業
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フタがしっかり閉まって密閉できる、使いやすいケースです。
    材質(本体)ポリスチレン、(フタ)ポリエチレン
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
  • 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • チューブカップリング カップリングセット コクゴ

    チューブカップリング カップリングセット

    コクゴ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥1,851~税込¥2,036~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワン

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,099~税込¥3,409~
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    本体・フタともに帯電防止タイプです。
    用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
  • トムケース 明邦化学

    トムケース

    明邦化学
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。 蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避 蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。 本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。仕様長手方向1本の仕切が固定タイプトラスコ品番481-8687色クリア高さ(mm)23材質(本体)ポリプロピレン質量(g)83.4奥行(mm)103外寸法(縦×横×深さ)(mm)103×146×23仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン内寸法(縦×横×高さ)(mm)84×138×20材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)84有効内寸法・高さ(mm)20材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)146×103×23内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×84×20
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥802~税込¥882~
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
    仕様ホルダー付寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×10マス寸法(mm)210×297×25
  • 試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]

    試料ケース(MAJYケース)

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)