DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5DiodesZetex
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-323 (SC-70), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1DiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
整流ダイオード 500mA 75V 表面実装 2-Pin F シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングルDiodesZetex
整流ダイオード 500mA 80V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
LDO電圧レギュレータ 1.25~5.5V 可変出力 3~6V入力 5-Pin Yes 正DiodesZetex
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92DiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 200V 表面実装 3-Pinエレメント数 2 シリーズDiodesZetex