カテゴリ
- 制御機器(216)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](92)
- BULGIN(121)
- KEMET(227)
- MICROCHIP(457)
- omron(オムロン)(133)
- onsemi(427)
- Panasonic(パナソニック)(1,127)
- RS PRO(905)
- SICK(290)
- STMicro(321)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- TELEMECANIQUE SENSORS(166)
- VISHAY(308)
- オムロンヘルスケア(112)
- コーセル(96)
- ニチコン(184)
- フエニックス・コンタクト(109)
- 東芝(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
「v-max」の検索結果
特価

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431AFTA
DiodesZetex¥56,980税込¥62,6781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.24 - 18V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 1.24 V。出力電圧 Max = 18 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 可変, 3ピン, ZTL431AFTA
DiodesZetex¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 2.475 V。出力電圧 Max = 20 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BFTA
DiodesZetex¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.24 - 18V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 1.24 V。出力電圧 Max = 18 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 1.35mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801セット(2500個)7日以内出荷出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZR40401F41TA
DiodesZetex¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷公称電圧 = 4.096V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 4.05 V。出力電圧 Max = 4.14 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。4.096 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC250F02TA
DiodesZetex¥339,800税込¥373,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±2.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 5mA。出力電圧 Min = 2.45 V。出力電圧 Max = 2.55 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm。幅 = 1.4mm。2.5 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, TL431BSA-7
DiodesZetex¥47,980税込¥52,7781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 40 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 3 x 1.4 x 1mm。幅 = 1.4mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥37,980税込¥41,7781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。幅 = 1.7mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 1.7mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA
DiodesZetex¥239,800税込¥263,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = XOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.35mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.35mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTA
DiodesZetex¥349,800税込¥384,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.196 V。出力電圧 Max = 1.244 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力
DiodesZetex¥519~税込¥571~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル
DiodesZetex¥759~税込¥835~1袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA
DiodesZetex¥569,800税込¥626,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.214 V。出力電圧 Max = 1.226 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(2500個)翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23
DiodesZetex¥519税込¥5711袋(25個)7日以内出荷電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ。管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル。実装タイプ = 表面実装ms。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3 x 1.4 x 1mm。最大リセット閾値電圧 = 4.72V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃V。マイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7
DiodesZetex¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷センサータイプ = ホール効果センサ。実装タイプ = 表面実装。マグネットタイプ = オムニポーラ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.5 V。パッケージタイプ = SC-59。ピン数 = 3。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781セット(2500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 3.95mm。オペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP
DiodesZetex¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP
DiodesZetex¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25
DiodesZetex¥969,800税込¥1,066,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5
DiodesZetex¥849,800税込¥934,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 = 1mA。入力電圧 = 7 → 30 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-23-5。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 30V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7
DiodesZetex¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷アンプタイプ = 低電圧。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-353。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 1.35mm。オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25
DiodesZetex¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥1,498税込¥1,6481袋(200個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 3mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.7mm。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-323 (SC-70), 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥9,898税込¥10,8881セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応