DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-LineDiodesZetex
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-PinDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1DiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 100V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングルDiodesZetex
スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングルDiodesZetex
MOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-PinDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mVDiodesZetex
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BC817-40-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222A-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907A-7-FDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, DNBT8105-7DiodesZetex