DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
正電圧 3端子レギュレータ 5V 38mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1VDiodesZetex
DiodesZetex 電流モニタDiodesZetex
DiodesZetex インバータ インバータ 74DiodesZetex
DiodesZetex 電流モニタ, 2.5 → 20 V, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
DiodesZetex インバータ インバータ シュミットトリガ 74DiodesZetex
DiodesZetex MOSFETゲートドライバ ローサイド 非反転DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 WDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 WDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mWDiodesZetex