絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Festo

Festoのページです。Festoは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
969税込1,066特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
当日出荷
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
エアシリンダ FestoエアシリンダFesto
22,980税込25,278
1個
当日出荷
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaledIts 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo圧力スイッチ Festo, G1/4 process connectionFesto
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ PEVシリーズ Festo圧力スイッチ PEVシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Festo PEV圧力スイッチFesto PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
当日出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティングFesto
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-