カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(5)
- Aratas(旧:omron)(6)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- HAKKO(白光)(2)
- IDEC(和泉電気)(64)
- JAPANNEXT(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(9)
- RS PRO(2)
- SMC(88)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- マリンテック(3)
- 三木プーリ(7)
- 渡辺電機工業(43)
- ブランドをもっと見る
「24v g14」の検索結果

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7695アズワン品番65-7978-67
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7645アズワン品番65-7989-95
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7710アズワン品番65-8007-01
手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520アズワン品番65-8020-14
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343アズワン品番65-8021-97
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1311アズワン品番65-8020-74