カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • SMC(200)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • エスコ(73)
  • ホンダ(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • 渡辺電機工業(40)
  • RS PRO(39)
  • 第一計器(37)
  • CKD(27)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ニッサン(27)
  • ラスタバナナ(23)
  • ケルヒャー(18)
  • M5Stack(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • 長野計器(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6g8」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1665アズワン品番65-7993-31
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1588アズワン品番65-7982-50
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603アズワン品番65-7991-05
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
  • 圧力排気弁 Festo

    圧力排気弁

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
    仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977アズワン品番65-8024-26
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 /8 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1625アズワン品番65-8017-33
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754アズワン品番65-8032-72
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817アズワン品番65-8030-43
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/8-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1579アズワン品番65-8003-15
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8-6 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 3.2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8-6●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1633アズワン品番65-7982-99
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0538アズワン品番65-8001-61
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0518接続口径G1/8アズワン品番65-7982-35
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    205,980税込226,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0465アズワン品番65-8003-19
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0510アズワン品番65-7983-41
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0502アズワン品番65-8001-51
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0459アズワン品番65-8007-67
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203アズワン品番65-8023-98
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大2バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0396アズワン品番65-7990-32
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    205,980税込226,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0517アズワン品番65-8005-45
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大2バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0475アズワン品番65-7980-73
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0474アズワン品番65-8002-58
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0456アズワン品番65-8007-71
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134アズワン品番65-8036-84
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1823アズワン品番65-8030-62
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0498アズワン品番65-7996-14
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじがあり、防爆設計になっています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1824アズワン品番65-8029-32
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 6 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-12●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1591アズワン品番65-8011-75
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min

    Festo
    255,980税込281,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 1425 g 2- 適度な腐食圧力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0228アズワン品番65-8005-30
  • サプライマニホールド VABMシリーズ Festo

    サプライマニホールド VABMシリーズ

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 395 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0301アズワン品番65-7983-69
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 950 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0270アズワン品番65-8005-16
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

    Festo
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と 2 段制御回路で安定します。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全高:126.9mm●コード番号:202-2132アズワン品番65-8024-39
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8 ねじ接続を備えた 3 極フランジ付きバルブ設計です。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0460アズワン品番65-7994-61
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120アズワン品番65-8028-12
  • エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2124アズワン品番65-8032-27
  • 空圧ソフトスタート弁 Festo

    空圧ソフトスタート弁

    Festo
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位
    仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210アズワン品番65-8029-66