カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- 3M(スリーエム)(1)
- トヨタ(1)
「7413d-5」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23