カテゴリ

  • テープ(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「7413d-20」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    。FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
    仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413アズワン品番65-7674-31