カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(48)
- AMPHENOL(632)
- Kawasaki(183)
- MAZDA(マツダ)(661)
- RS PRO(297)
- SHIMANO(シマノ)(566)
- SMC(3,301)
- YAMAHA(ヤマハ)(262)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(347)
- いすゞ自動車(191)
- エスコ(304)
- スズキ(430)
- トヨタ(9,083)
- ニッサン(209)
- ホンダ(7,244)
- 三菱ふそう(328)
- 堀内機械(205)
- 大阪魂(618)
- 日野自動車(245)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「80-10」の検索結果

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852アズワン品番65-7993-17
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2364アズワン品番65-8021-09
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8930アズワン品番65-8015-93
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8878アズワン品番65-7982-76
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥244,980税込¥269,4781個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 100 mm で、トルク荷重を伴う用途でのボールベアリングが付いています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:100mm●モデル番号(P):170963●コード番号:203-0551アズワン品番65-7991-34
電動リニアアクチュエータ
Festo¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9679アズワン品番65-8007-61
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-GK には、再循環ボールベアリングガイドが付属しています。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:100 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9581アズワン品番65-8013-13
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1006アズワン品番65-8025-23
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R はストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1132アズワン品番65-8033-42
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm
Festo¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745アズワン品番65-7918-66
EGC リニアアクチュエータ 1000mm
Festo¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作業ストローク:400 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ:0.213 %仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6999アズワン品番65-7996-28
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:100 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9589アズワン品番65-8014-39
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付けライン接続:G1 1/4 ねじ付き仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 bar●コード番号:203-7016アズワン品番65-8008-18
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥163,980税込¥180,3781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7165アズワン品番65-8014-50
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。中圧の最大値は20barです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7181アズワン品番65-8014-11
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
Festo¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
Festo¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ブランキングプラグ QSMCシリーズ 3mm
Festo¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグはミニサイズで、プッシュインスリーブの QS-3 継手を使用します。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:3mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6119アズワン品番65-7992-37
ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm
Festo¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグはミニサイズで、どちらもプッシュインスリーブの QS-2 継手を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:2mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6215アズワン品番65-8006-07
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥435,980税込¥479,5781個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-2S-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =200 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9641アズワン品番65-8002-94
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9565アズワン品番65-8014-37
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =600 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9607アズワン品番65-8018-39
圧力排気弁
Festo¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006アズワン品番65-8027-66
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥468,980税込¥515,8781個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-300-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:300 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9593アズワン品番65-8014-95
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥484,980税込¥533,4781個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9600アズワン品番65-8015-56
シール NSCシリーズ
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズのプッシュイン式スリーブと併用し、公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 8 mm となっている、プッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8963アズワン品番65-8000-02
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは80mmで、M10x1.25はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は1→10barです。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8800アズワン品番65-7992-29
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8851ストローク(mm)80アズワン品番65-8018-59
ブランクプレート VABDシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自己調整式で、漸進的な特性曲線を示します。サイズは 7 mm、ストロークサイズは 10 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3101アズワン品番65-8030-76
ブランクプレート VABDシリーズ
Festo¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Festo ショックアブソーバはサイズ 8 の自己調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレートは 14 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3103アズワン品番65-8022-82
手動バルブ G 1/2
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはトゥベ 1 サイズ 12 mm で、公称サイズは 6.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2660アズワン品番65-8026-16
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186アズワン品番65-8030-93
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
ねじ
Festo¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 16 mm で、公称サイズは 13.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●メーカーシリーズ:HBN●内径サイズに合わせる:8, 10mm●コード番号:202-2662アズワン品番65-8035-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
手動バルブ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10
取り付けブラケット
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666アズワン品番65-8027-32
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ
Festo¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59