カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(123)
  • SMC(55,008)
  • MAZDA(マツダ)(12,482)
  • ニッサン(6,048)
  • ホンダ(5,094)
  • BIGM(丸山製作所)(4,664)
  • コガネイ(4,252)
  • エスコ(3,703)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,384)
  • トヨタ(2,964)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,433)
  • RS PRO(2,201)
  • Panasonic(パナソニック)(2,180)
  • ミツビシ(1,970)
  • AMPHENOL(1,948)
  • スバル(1,752)
  • 三木プーリ(1,667)
  • エレコム(1,563)
  • 三菱ふそう(1,508)
  • SAMTEC(1,421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405アズワン品番65-7995-22
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404アズワン品番65-8007-40
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520アズワン品番65-8010-75
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578アズワン品番65-7985-72
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えています:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7478アズワン品番65-7995-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548アズワン品番65-7988-89
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5LシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455アズワン品番65-7986-45
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582アズワン品番65-8014-88
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1シリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7580アズワン品番65-7995-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2LシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7474アズワン品番65-7989-11
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572アズワン品番65-7986-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5LシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応 Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応Festo
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 の各機能に対応しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7539アズワン品番65-8009-66
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5LシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592アズワン品番65-7919-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5LシリーズFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5LシリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7481アズワン品番65-8006-73
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544アズワン品番65-8002-03
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5LシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festoエアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505アズワン品番65-8015-66
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festoエアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 双安定タイプ、作動空圧タイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A2 を参照してください●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7598アズワン品番65-7995-03
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festoエアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450アズワン品番65-7995-16
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415アズワン品番65-8009-36
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603アズワン品番65-8000-58
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472アズワン品番65-8009-22
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02
厚紙a2特集