カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ディスクリートその他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • その他汎用管継手(8)
    • 標準形エアシリンダ(1)
    • 直動式ソレノイドバルブ(6)
    • オートスイッチ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • FESTOOL(46)
  • ナカバヤシ(2)
  • SPARKFUN(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • ChemWare(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)

「FESTO」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo

    圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

    Festo
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング Festo

    プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング

    Festo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング Festo

    プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング

    Festo
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタAプッシュイン4mmコネクタBプッシュイン4mmモデル7267コネクタCプッシュイン4mmコネクタD-
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
    仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング

    Festo
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング

    Festo
    ¥5,322税込¥5,854
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
  • MSSD VAVE 仮想化シリーズ Festo

    MSSD VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    ¥43,380税込¥47,718
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90