カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • SMC(234)
  • ニッサン(108)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • RS PRO(101)
  • CKD(74)
  • 長野計器(50)
  • ナカバヤシ(36)
  • NORGREN(31)
  • Legris(レグリ)(31)
  • エスコ(22)
  • omron(オムロン)(22)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • フジキン(18)
  • ParkerTAIYO(17)
  • コクヨ(13)
  • OHNO(大野ゴム工業)(12)
  • NACHI(不二越)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-g1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
4,498税込4,948特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングFesto
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティングFesto
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo圧力スイッチ Festo, G1/4 process connectionFesto
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo空圧式サイレンサ UシリーズFesto
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Festo Uシリーズ空圧式消音器Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。Uねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)UCソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリングFesto
9,698税込10,668
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用Festo
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/minFesto
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099アズワン品番65-8029-68
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリングFesto
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0498アズワン品番65-7996-14
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0487アズワン品番65-8000-99
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0510アズワン品番65-7983-41
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7062アズワン品番65-7988-88
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7143アズワン品番65-8010-67
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7123アズワン品番65-7988-87
逆止弁 Bシリーズ Festo逆止弁 BシリーズFesto
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/4 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 7 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3548アズワン品番65-8031-42
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0522アズワン品番65-8009-78
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0524アズワン品番65-7990-41
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、1/2 G ねじ接続の 3/2 方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定ポイントは 4 → 20 mA です。公称径、エグゾースト側 -12 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2130アズワン品番65-8036-40
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7051アズワン品番65-8006-40
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。ライン接続:NPT 1 タイプの作動:空圧式 組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:2インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7023アズワン品番65-8013-45
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7079アズワン品番65-7999-09
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7096アズワン品番65-7995-64
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G1ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12bar●コード番号:203-7014アズワン品番65-7998-16
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-AシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリングFesto
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリングFesto
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリングFesto
19,980税込21,978
1袋(20個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexiblyIt features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy resultsThere are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simpleBecause its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mAIs this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/minFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064アズワン品番65-8027-21
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0456アズワン品番65-8007-71
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/minFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0515アズワン品番65-8013-34
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121アズワン品番65-8022-09
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G3/4ねじ
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7009アズワン品番65-7991-44
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G1ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12bar●コード番号:203-7012アズワン品番65-8015-37