カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(115)
  • ダイヤトレンド(44)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • ホーリック(5)
  • brother(ブラザー)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アサヒ工具(3)
  • オオイ金属(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • コーセル(2)
  • コガネイ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 東京計装(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-203」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 7 mm で、任意の位置で組み立てられています。Y 字型の設計で、高合金鋼製のハウジング素材を使用しています。周囲温度: -15 → 120 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-8942アズワン品番65-8013-39
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955アズワン品番65-7985-73
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
FESTO のフィルタカートリッジは、マイクロサイズの D マイクロシリーズサービスユニットに使用されます。濾過グレード 5 μ m
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-8979アズワン品番65-8018-91
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V dc 動作電圧を備えています。タイプ B 接続を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-9006アズワン品番65-8002-18
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021アズワン品番65-8004-89
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo のマイクロフィルタカートリッジは、マイクロフィルタ LFMA に使用します サイズ 12 で、グレードろ過の程度は 0.01 です μ m銅及びPTFE不使用
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:203-8992アズワン品番65-7992-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488アズワン品番65-8011-55
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479アズワン品番65-8014-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538アズワン品番65-7995-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。作動タイプは電気式で、標準ベースのバルブは ISO5599-1 に準拠しています。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7512アズワン品番65-7988-17
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●最高速度無負荷:1.5mm/s●最大ストローク長:800mm●モーター技術:サーボモータ,ステッパモータ●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●コード番号:203-9582アズワン品番65-8016-29
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応 Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応Festo
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 の各機能に対応しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7539アズワン品番65-8009-66