カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • CKD(111)
  • KTC(57)
  • Lumberg Automation(44)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • omron(オムロン)(51)
  • SMC(1,157)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • エスコ(29)
  • トヨタ(47)
  • フォーカルコーポレーション(29)
  • フリッツメディコ(288)
  • マースジャパンリミテッド(65)
  • ミツビシ(344)
  • 夏目製作所(72)
  • 大阪魂(50)
  • 廣杉計器(208)
  • 日本ヒルズ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-12」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は5バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7151アズワン品番65-7988-10
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G11/4ねじ付き
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16bar●コード番号:203-7017アズワン品番65-8012-42
  • エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

    Festo
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7260アズワン品番65-7984-38
  • サプライマニホールド VABMシリーズ Festo

    サプライマニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 340 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0287アズワン品番65-8006-29
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です製品重量: 1013 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0165アズワン品番65-8007-93
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 1224 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0257アズワン品番65-7992-87
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 4 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1093 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0166アズワン品番65-7991-90
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7121アズワン品番65-7989-61
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1/2インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7007アズワン品番65-8008-92
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 652 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0313アズワン品番65-8017-58
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1533 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0289アズワン品番65-8017-29
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 8 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1973 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0167アズワン品番65-8007-94
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は20barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7157アズワン品番65-7995-63
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 4 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 1194 g 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0311アズワン品番65-8004-88
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722アズワン品番65-7983-55
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7677アズワン品番65-7980-10
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7636アズワン品番65-8011-82
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステン
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7724アズワン品番65-8008-06
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7637アズワン品番65-7978-96
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7728アズワン品番65-8015-77
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7813アズワン品番65-7984-42
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7737アズワン品番65-7997-47
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7679アズワン品番65-8007-41
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。動作電圧周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7709アズワン品番65-7987-52
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7738アズワン品番65-7991-22
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7729アズワン品番65-7985-31
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7133アズワン品番65-8006-37
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥122,980税込¥135,278
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7112アズワン品番65-7991-43