カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • SMC(149)
  • onsemi(58)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • ニッサン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • StarTech.com(18)
  • 三菱電機(14)
  • KEMET(13)
  • エスコ(12)
  • ノーブランド(12)
  • アイエス工業所(12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • DiodesZetex(11)
  • TCI(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • BEAMS(ビームス)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1052アズワン品番65-8028-54
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッシ
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0997アズワン品番65-8020-97
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-50-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1124アズワン品番65-8025-24
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996アズワン品番65-8022-72
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179アズワン品番65-8027-85
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1051アズワン品番65-8032-14
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1024アズワン品番65-8029-73
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-80-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1039アズワン品番65-8026-46
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Festo 空圧プロファイルシリンダ、100 mm ボア、500 mm ストローク - DSBC シリーズ - DSBC - 100-500-PPVA-N Festo のこの空圧シリンダは、中 高負荷の位置検出用途に使用します。複動式であるため、両方向に荷重を移動でき、すばやく前後に移動して効率を高めることができます。このユニットは、高速かつ衝撃的なエネルギーと低摩擦で動作中の抵抗を最小限に抑えます。自動調整式クッションは、荷重の変化に自動的に適応し、常に最適な動作を実現します。シリンダは高合金鋼製ピストンロッドを採用しており、非常に耐久 Durable で腐食にも耐えることができます。ボア径: 100 mm 500 mm のストローク ピストンロッドのねじは M20 x 1.5 シングルエンドピストンロッド クッション長は 31 mm G 1/2 の空圧ポート接続 作動圧力範囲: 0.4 ~ 12 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSBC シリーズには、標準プロファイルのシリンダと 2 つ このシリーズでは、用途に合わせて 3 種類のクッション材を選択できます 幅広い取り付けアクセサリは、ほとんどのタイプの設置に適しています これらのシリンダには、回転に対する保護機能がオプションで用意されていますFesto ISO シリンダ DSBC - 100-500-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1107アズワン品番65-8025-38
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-400-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 400 mm、ピストン径は 100 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1105アズワン品番65-8022-33
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-PSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1164ストローク(mm)100アズワン品番65-8026-58
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 320 mm、ピストン径: 100 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1038アズワン品番65-8025-76
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-125-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 125 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1176アズワン品番65-8033-19
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5、クッション。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1106アズワン品番65-8033-41
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165アズワン品番65-8034-30
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロ
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1029アズワン品番65-8022-34
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 400 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1178アズワン品番65-8027-84
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-160-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークが 160 mm、ピストン径が 100 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1044アズワン品番65-8034-65
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-2200-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1123アズワン品番65-8024-88
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1177アズワン品番65-8027-51