カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(195)
  • D'Addario(210)
  • EPCOS(204)
  • omron(オムロン)(363)
  • Panasonic(パナソニック)(495)
  • RS PRO(2,174)
  • SMC(419)
  • StarTech.com(440)
  • VISHAY(829)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](662)
  • エレコム(1,046)
  • ゴールドメダル(582)
  • サンワサプライ(189)
  • スズキ(408)
  • トリニティ(271)
  • プロトブレンボ(215)
  • メディアカバーマーケット(426)
  • 天領まな板(260)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-10」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    ¥43,380税込¥47,718
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ

    Festo
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-A は耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力です。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 43 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1616アズワン品番65-7978-75
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min

    Festo
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
    仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0468アズワン品番65-7990-61
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベル取り付け WBN-8/10 は、EGZ、EGN、DSN、ESNU、DSNU シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 製品重量: 20 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
    仕様●メーカーシリーズ:WBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0967アズワン品番65-8004-59
  • バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ Festo

    バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ

    Festo
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211アズワン品番65-8035-77
  • ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ

    Festo
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E 耐腐食性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 179 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP2-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1615アズワン品番65-7982-51
  • ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ

    Festo
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 830 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0837アズワン品番65-7999-80
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908アズワン品番65-8010-38
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-32 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 105 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0928アズワン品番65-7982-42
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 370 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0962アズワン品番65-8019-65
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSNSG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1960 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0909アズワン品番65-7980-75
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付け FBN-8/10 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 12 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:FBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0820アズワン品番65-8016-42
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 10 mm の真空発生器に使用します。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 5.5 g
    仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6232アズワン品番65-7997-90
  • ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
  • 真空パッド 30mm ニトリルゴム Festo

    真空パッド 30mm ニトリルゴム

    Festo
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 吸引カップ ESS-30-GT-M10 は交換が簡単。最小部材半径は 26 mm で、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =30 mm 吸着パッド容積 =2.4 cm3 高さ補正装置の吸着パッドホルダ =3.5 mm
    仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:37.2N●コード番号:203-8345アズワン品番65-8013-95
  • ねじ Festo

    ねじ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo プラグねじ DAMD-PS-M6-12-R1 には、あらゆる組み立て位置があります。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。製品重量: 6.5 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在) 材質:高合金鋼、非腐食性
    仕様●メーカーシリーズ:AMD - PS-M6-12-R1●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:203-0767アズワン品番65-8017-61
  • ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festo

    ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ

    Festo
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9573アズワン品番65-7985-50
  • ブラケットアセンブリ VMPAシリーズ Festo

    ブラケットアセンブリ VMPAシリーズ

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VMPA 取り付けブラケットアセンブリは、MPA バルブ端子に使用しますRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:VMPA●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:203-0391アズワン品番65-7982-08
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9553アズワン品番65-7984-24
  • 逆止弁 HGLシリーズ Festo

    逆止弁 HGLシリーズ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min
    仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592アズワン品番65-8027-11
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
    仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811アズワン品番65-8019-10
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911アズワン品番65-7980-76
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 366 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0852アズワン品番65-8007-18
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-40 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 219 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0961アズワン品番65-7993-03
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 753 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0906アズワン品番65-7994-79
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851アズワン品番65-8006-18
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNA-40 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 129 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNA-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0778アズワン品番65-7998-96
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404アズワン品番65-8025-73
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865アズワン品番65-7992-31
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNA-20 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、耐腐食性の分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 20 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 50 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNA-20●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0774アズワン品番65-7993-42
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNA-16 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、腐食耐性分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 33 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNA-16●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0770アズワン品番65-8013-75
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付け FBN-40 は、DSNU / ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 191 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
    仕様●メーカーシリーズ:FBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0876アズワン品番65-8006-22
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo リングアングルクレビスフット LQG-80 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1126 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LQG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0885アズワン品番65-8016-19
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo リングアングルクレビスフット LQG-63 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 784 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:LQG-63 です●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0842アズワン品番65-7993-85