カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SMC(22)
  • omron(オムロン)(16)
  • エスコ(11)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • KSフィルター(6)
  • KTC(5)
  • CKD(5)
  • 富士電機(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • ELPA(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(3)
  • 松永製作所(3)
  • VISHAY(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3s-d」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-CシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 が消耗しています 作動電気のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3E-D-3-S-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7441アズワン品番65-7989-64
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7273アズワン品番65-7983-37
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289アズワン品番65-8008-72
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7337アズワン品番65-7982-44
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248アズワン品番65-8006-72
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min、公称サイズは 11.5 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力で使用されます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7315アズワン品番65-8008-93
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ