カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • EFFORT(エホート)(362)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • カーシーカシマ(2)
  • RS PRO(2)
  • Goodyear(1)
  • Weller(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「effort」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festoガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8Festo
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unitIts typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setupsThanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidityIt absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applicationsA choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forcesWhat type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compressionThe seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
エアシリンダカテゴリ