カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(494)
- SAMTEC(324)
- MAGIQ(東京堂)(184)
- Panasonic(パナソニック)(162)
- SMC(86)
- ARCOL(OHMITE)(84)
- ブロードウォッチ(55)
- アルインコ(42)
- イトーキ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- IKO(日本トムソン)(28)
- エスコ(27)
- FCT - A MOLEX COMPANY(27)
- 東京堂(26)
- 岡崎精工(25)
- TDT(田野井)(17)
- オーム電機(15)
- CKD(15)
- ブランドをもっと見る
「fm-1」の検索結果

ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。コンテナサイズ: 50仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-3113アズワン品番65-8030-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 7 bar になります。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2924アズワン品番65-8034-42
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS9-LFM-1-Bum 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3417アズワン品番65-8036-54
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインシリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3499アズワン品番65-8036-05
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3357アズワン品番65-8028-66
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥38,698税込¥42,5681個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401アズワン品番65-8035-82
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3397アズワン品番65-8029-67
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、流向は左から右になります。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3359アズワン品番65-8025-84
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445接続口径G1/4ねじの種類Gろ過度(μm)0.01アズワン品番65-8030-50
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933アズワン品番65-8021-80
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3360アズワン品番65-8030-14
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/4-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3352アズワン品番65-8031-64
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥256,980税込¥282,6781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170968●コード番号:203-0563アズワン品番65-7998-77
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3374アズワン品番65-8028-01
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS4-LFM-1/4-BUV 1 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向は左から右に設定します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3496アズワン品番65-8020-50
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/4-BRM 1 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3375アズワン品番65-8028-95
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-Z は 1 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、右から左へと流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3326アズワン品番65-8035-86
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3351アズワン品番65-8031-30
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付いています。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3319アズワン品番65-8030-87
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338接続口径G1/2ねじの種類Gろ過度(μm)1アズワン品番65-8032-56
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3501アズワン品番65-8028-63
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥234,980税込¥258,4781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷を伴う用途向けのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170967●コード番号:203-0560アズワン品番65-7997-01
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥297,980税込¥327,7781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170969●コード番号:203-0567アズワン品番65-7999-18
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170892●コード番号:203-0559アズワン品番65-7978-82
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥248,980税込¥273,8781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170894●コード番号:203-0555アズワン品番65-7979-92
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥221,980税込¥244,1781個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170893●コード番号:203-0550アズワン品番65-8000-10
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo 製細フィルタ MS4-LFM-1/4-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3400アズワン品番65-8031-31
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータが付いています。それは左から右へ流れの方向である。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3358アズワン品番65-8026-24
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350アズワン品番65-8030-81
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/4-BRM-DA 1 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3449アズワン品番65-8028-38
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-Z は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、右から左に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3321アズワン品番65-8031-71
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 160 mm です。ボールベアリングを備えているため、トルク負荷がかかる用途に適しています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:160mm●モデル番号(P):170972●コード番号:203-0572作動方式複動チューブ内径(Φmm)100アズワン品番65-7983-67シリンダストローク(mm)160
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402アズワン品番65-8038-22
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷。Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AFUV-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3371アズワン品番65-8038-18
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544アズワン品番65-8018-61
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥333,980税込¥367,3781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。流量が高く、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、流量は左から右に表示されます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7800L/min●コード番号:202-3454アズワン品番65-8031-66