カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(41)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 第一計器(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • メイキコウ(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ニッサン(2)
  • PROST's(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • カクダイ(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • ホンダ(1)
  • NIPRO(ニプロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-38r」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用

    Festo
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7659アズワン品番65-8009-60
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 110 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7699アズワン品番65-8013-84
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7741アズワン品番65-8009-63
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7702アズワン品番65-8008-91
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、110 V ac の動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7799アズワン品番65-7995-23
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7754アズワン品番65-8008-05
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7774アズワン品番65-7989-51
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7619アズワン品番65-7981-83