カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(49)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ボンマックス(4)
- TMEHジャパン(3)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- ダイキン工業(1)
- 富士電機(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 台和(1)
- 味の素(1)
「g-7as」の検索結果

エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 22000L/min
Festo¥102,980税込¥113,2781個7日以内出荷Festo 圧力レギュレータ MS12-LR-G-D7-LD-AS 12 bar の最大出力圧力フロントパネル取り付けにも適しており、さまざまな取り付けオプションに対応する 2 つの圧力ゲージ接続が用意されています。最小限の圧力ヒステリシスで優れた調整特性を実現します。サイズ12 シリーズ MS アクチュエータロック( ロック付きロータリーノブ、 アクセサリ付き、ロック可能) アセンブリ位置任意 設計構造パイロット駆動ダイアフラムレギュレータ仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:21バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-6568アズワン品番65-8008-34
エアレギュレータ MSシリーズ
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧力(最大 12 bar )。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2061アズワン品番65-8031-79
フィルターレギュレーター
Festo¥84,980~税込¥93,478~1個7日以内出荷。FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
フィルタレギュレータ
Festo¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと MS 圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ - 9 組み立て位置 -仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4325アズワン品番65-8037-86