カテゴリ

  • 測定用品(436)
  • 農業機械(248)
  • 自動車純正部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • メカニカル部品(79)
  • 制御機器(62)
  • バイク部品(34)
  • 作業工具(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • 電気材料(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 家電(19)
  • 切削工具(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 保管用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8s」の検索結果

1,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-8S単品 TMEHジャパンG-8S単品TMEHジャパン
234税込257
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)51
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコンコンバム(旧:妙徳)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
ステンレス製フィンガーガード オリエンタルモーターステンレス製フィンガーガードオリエンタルモーター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種別ファンガード
リボン型シール HEADS(ヘッズ)リボン型シールHEADS(ヘッズ)
419税込461
1セット(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ マイゾックス現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズマイゾックス(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録タイプSGタイプ暗線なし
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ギアコンビレンチ ショート tradギアコンビレンチ ショートtrad(5件のレビュー)
579税込637
1個
翌日出荷
本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。材質CR-Vラチェット機構あり
アルック ホネ シルバー 水本機械製作所アルック ホネ シルバー水本機械製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
電磁波レベルメータSPキット ワンダーキット電磁波レベルメータSPキットワンダーキット(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット表示方式LEDによる5段階表示電源電圧(V)DC3(単3×2)測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz動作電流(mA)最大約12待機電流約3.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
BG バーグリップ イマオコーポレーションBG バーグリップイマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S Aratas(旧:omron)短絡専用プラグ1列タイプ XG8SAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 イスカル部品イスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
C形止め輪(軸用・IWT(ステンレス/生地) 大阪魂C形止め輪(軸用・IWT(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(14個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
押え金 タンガロイ押え金タンガロイ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
軽中量棚”TLA型”用側板 TRUSCO軽中量棚”TLA型”用側板TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
NF LA型棚部材 側板 日本ファイリングNF LA型棚部材 側板日本ファイリング
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G
小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) 日東造機小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)日東造機
369,800税込406,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
ガスカプラ 日東工器ガスカプラ日東工器
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌日出荷
回り止めパッド PQシリーズ用パッド 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)回り止めパッド PQシリーズ用パッド 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
849税込934
1個
7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREENスライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入EVER GREEN
4,098税込4,508
1パック(10個)
翌々日出荷
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
ハーネス フロント (GG8S) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (GG8S)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (GG8S) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (GG8S)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(PS)シリンダセット (60mm)ドア用 新日軽(LIXIL)(PS)シリンダセット (60mm)ドア用新日軽(LIXIL)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
仕様(PS)シリンダー(60mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/ジェイイズム用
プッシュプルハンドル用(PS)シリンダセット (40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)プッシュプルハンドル用(PS)シリンダセット (40mm)ドア用新日軽(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
仕様プッシュブルハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
(PS)シリンダセット(40mm)ドア厚+アリッツクラス同一キーセット 新日軽(LIXIL)(PS)シリンダセット(40mm)ドア厚+アリッツクラス同一キーセット新日軽(LIXIL)
52,980税込58,278
1セット
7日以内出荷
仕様(PS)シリンダーセット(40mm)ドア厚、同一キーセット代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
613税込674
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
レバーハンドル用(PS)シリンダセット(40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)レバーハンドル用(PS)シリンダセット(40mm)ドア用新日軽(LIXIL)
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
仕様レバーハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
DGA ゲージコネクタ イハラサイエンスDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
ねじの種類G
オリジナルプラグ XG8 Aratas(旧:omron)オリジナルプラグ XG8Aratas(旧:omron)
74税込81
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式直取付
...