カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- SMC(692)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- コノエ(223)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- MAZDA(マツダ)(170)
- IKO(日本トムソン)(81)
- omron(オムロン)(74)
- CKD(49)
- IDEC(和泉電気)(39)
- NACHI(不二越)(34)
- イトーキ(32)
- 黒田精工(30)
- ニッサン(30)
- TDK(18)
- イメージニクス(18)
- 明治(16)
- RITCHEY(15)
- エスコ(14)
- ブランドをもっと見る
「g6c」の検索結果

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ
Festo¥243,980税込¥268,3781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ
Festo¥243,980税込¥268,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ
Festo¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ
Festo¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ
Festo¥243,980税込¥268,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-3AP4 - 6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7936アズワン品番65-8000-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ
Festo¥518,980税込¥570,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥518,980税込¥570,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6シリーズ
Festo¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-2AP4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7957アズワン品番65-8009-64
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥518,980税込¥570,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500- E-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8006アズワン品番65-8015-40
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7937アズワン品番65-7978-97
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999アズワン品番65-7978-94
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ
Festo¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- E-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7899アズワン品番65-8009-40
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ
Festo¥264,980税込¥291,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7918アズワン品番65-8015-68
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ
Festo¥264,980税込¥291,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 3AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8008アズワン品番65-8012-88
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ
Festo¥264,980税込¥291,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 2AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7983アズワン品番65-7986-07
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズ
Festo¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7963アズワン品番65-8009-74
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス
Festo¥24,480税込¥26,9281個7日以内出荷。Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745アズワン品番65-8021-87
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min
Festo¥238,980税込¥262,8781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0502アズワン品番65-8001-51
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min
Festo¥238,980税込¥262,8781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0538アズワン品番65-8001-61
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は5バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7149アズワン品番65-8008-48
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min
Festo¥238,980税込¥262,8781個7日以内出荷Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134アズワン品番65-8036-84
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7814アズワン品番65-8007-07
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7618アズワン品番65-7981-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7822アズワン品番65-8015-42
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅製ハウ仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7816アズワン品番65-7995-24
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7670アズワン品番65-7997-94
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7617アズワン品番65-7988-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 110 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7671アズワン品番65-8009-47
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658アズワン品番65-7988-48
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7753アズワン品番65-7980-09
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7815アズワン品番65-8011-57
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥53,680税込¥59,0481個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7630アズワン品番65-7979-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥53,680税込¥59,0481個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7631アズワン品番65-7981-45
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
Festo¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0509アズワン品番65-7995-99
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥53,680税込¥59,0481個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7761アズワン品番65-8010-79
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7632アズワン品番65-8010-27
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7749アズワン品番65-8007-08