エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7761
- アズワン品番
- 65-8010-79
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























