カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SUS(エスユーエス)(119)
- MAZDA(マツダ)(110)
- ホンダ(88)
- ニッサン(47)
- SMC(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- RS PRO(21)
- Zippy(12)
- エスコ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- TOKO[建材](11)
- 三菱電機(10)
- CKD(9)
- タイムリー(8)
- DEUTSCH(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ノーブランド(6)
- ブランドをもっと見る
「gf-a」の検索結果

ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8
Festo¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷。Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit。Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups。Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity。It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications。A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces。What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression。The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ
Festo¥328,980税込¥361,8781個7日以内出荷Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544アズワン品番65-8018-61
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥307,980税込¥338,7781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 100 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:100mm●モデル番号(P):170895●コード番号:203-0547アズワン品番65-8009-55
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170886●コード番号:203-0568アズワン品番65-8001-80
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556アズワン品番65-8019-64
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170894●コード番号:203-0555アズワン品番65-7979-92
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170887●コード番号:203-0548アズワン品番65-8002-14
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170893●コード番号:203-0550アズワン品番65-8000-10
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥308,980税込¥339,8781個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170891●コード番号:203-0740アズワン品番65-8009-90
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥244,980税込¥269,4781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170892●コード番号:203-0559アズワン品番65-7978-82
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ G 3/8
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストロークの長さは 160 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:160mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170890●寸法:192 x 323 x 92mm●重さ:12.9kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0574アズワン品番65-8013-67