カテゴリ
- 農業機械(200)
- バイク純正部品(39)
- 測定用品(26)
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 切削工具(7)
- 食品・飲料(7)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(200)
- ホンダ(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- 理研計器(11)
- PGA(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NAKATAKI(6)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- KTC(3)
- CKD(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- M&M’S(3)
- 石川金属(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 精和産業(2)
- 中央精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gx-m」の検索結果

分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。装着時は、防塵・防水仕様になりません。付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M出力電圧(V)範囲:0~1または0.2~1
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から42日以内出荷校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981式4日以内出荷電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×107×61
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース付属品取扱説明書対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×470×150
Bluetooth(R)通信インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ対応ビデオ用三脚
SLIK(スリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。質量(g)1480縮長(mm)510
耐針手袋 インスリンガードエックス
ポルテ¥14,980税込¥16,4781双3日以内出荷インスリン注射針から身を守る耐針安全インナー清掃作業手袋。ビルメンテナンス、リサイクル処理業の「針刺し事故」を未然に防ぐ新開発の安全保護具。 「特許2件取得済み製品」適合耐針手袋色グレー
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)
石川金属(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から29日以内出荷フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
ガチャムク ステッカー 3枚セット
PGA¥799税込¥8791個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのステッカーです。スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます。3柄、各1枚の3枚セットです。
鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用長さ(mm)598ピッチ細目種類みぞぶた寸法L(mm)598寸法t(mm)10寸法h(mm)25すきま(mm)10
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(5個)翌日出荷GNDIS型用インサート。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピン
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
ガチャムク リングホルダー スクエア ガチャピン
PGA¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用リングホルダーです。スマホ本体やケースの背面に貼り付けることで、端末の持ちやすさがアップ。落下防止の役割も果たしてくれます。リング部分を立たせて使用することも出来るので、動画視聴などに便利なスタンドとして使用も可能です。
ガチャムク リングホルダー スクエア ムック
PGA¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用リングホルダーです。スマホ本体やケースの背面に貼り付けることで、端末の持ちやすさがアップ。落下防止の役割も果たしてくれます。リング部分を立たせて使用することも出来るので、動画視聴などに便利なスタンドとして使用も可能です。
ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ムック
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのiPhone 15/15 Plus/14/14 Plus用カメラフルプロテクターです。本体カラーを活かすクリア仕様。表面硬度10H光沢ガラスと耐候性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。
ガチャムク スマートフォン用スタンドムック
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
ガチャムク スマートフォン用スタンド ムックB
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピンB
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)3日以内出荷から8日以内出荷GNDIS型用インサート。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ 60GXM
石川金属¥7,198~税込¥7,918~1個(100g)ほか16日以内出荷電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ガチャピン
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷「ガチャピン・ムック」デザインのiPhone 15/15 Plus/14/14 Plus用カメラフルプロテクターです。本体カラーを活かすクリア仕様。表面硬度10H光沢ガラスと耐候性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。
ブザーつきコンパレータライト AD-1612
A&D(エー・アンド・デイ)¥52,980税込¥58,2781台11日以内出荷5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
GX-K/GF-K用簡易風防
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防。◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属付属品取扱説明書適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。動作電圧(V)DC12-DC24
表示部 分離型(GX-LS)用ケーブル5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷GX-L/GF-Lシリーズ用表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
明治チューインガム グミのわ G&M 22gx12
明治チューインガム¥839税込¥9061セット(22g×12個)3日以内出荷色々遊べる輪っか状のグミです。 グレープ味とマスカット味がひとつになっています。保存環境常温
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から52日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M
M&M’S ミニ ミルクチョコレート 13.5gx24
M&M’S¥1,598税込¥1,7261セット(13g×24個)3日以内出荷ミルクチョコレートをカラフルにシュガーコーティングした粒チョコレートの代名詞のエムアンドエムズをチョイ食べに便利なテトラタイプの個包装にしました。保存環境常温入数1セット(24個入)