カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • SMC(5,097)
  • KITO(キトー)(1,263)
  • サンエス(490)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • IKO(日本トムソン)(259)
  • MAZDA(マツダ)(254)
  • CKD(150)
  • オカムラ(岡村製作所)(111)
  • エスコ(91)
  • ホンダ(82)
  • ニッセイ(46)
  • 水本機械製作所(45)
  • omron(オムロン)(43)
  • ビックス(41)
  • Porvair(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 東海キャスター(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1l」の検索結果

136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ

    Festo
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7476アズワン品番65-7986-47
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584アズワン品番65-8009-14
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min

    Festo
    ¥203,980税込¥224,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPPM シリーズ - VPPM-6F-L - 1-F-0L6H - V1P-C1 Festo のこの比例式圧力レギュレータは、スマート技術を使用して動的な圧力制御を実現します。パラメータは、特定の要件に合わせて簡単に調整でき、空圧、電子、機械システムに
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0462アズワン品番65-8002-15
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415アズワン品番65-8009-36
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H2-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で極性を保護します。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2796アズワン品番65-8021-72
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484アズワン品番65-7999-59
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549アズワン品番65-7999-90
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862アズワン品番65-8023-53
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472アズワン品番65-8009-22
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min

    Festo
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPP シリーズ - VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4 Festo の比例式圧力レギュレータを使用して、空気圧を正確に制御します。圧力を電子信号に変換し、圧力、ピストン速度、及び回転速度を電気的にプリセットできます。空圧、機械式、電子式の 3 つのプログラム済み設定は、システム要件に合わせて簡単に調整できます。2 段制御回路によりレギュレータの信頼性と安定性が向上するため、圧力損失を心配する必要はありません。温度変化によって圧力
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0495アズワン品番65-8010-49
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min

    Festo
    ¥255,980税込¥281,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大2.5→8barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1414アズワン品番65-8002-70
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8841アズワン品番65-8000-90
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo の銘ラベルホルダは VSVA ソレノイドバルブに使用され、ラベルホルダにポリプロピレン素材を使用します。0 - 腐食応力なし
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8825アズワン品番65-8016-26
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8831アズワン品番65-8015-46
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8838アズワン品番65-7985-70
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010アズワン品番65-7998-67
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011アズワン品番65-7998-66
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8840アズワン品番65-8000-88
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8832アズワン品番65-8018-07
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845アズワン品番65-7985-46
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min

    Festo
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0409アズワン品番65-8000-45
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1400L/min

    Festo
    ¥286,980税込¥315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意
    仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0421アズワン品番65-8001-50
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min

    Festo
    ¥255,980税込¥281,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0484アズワン品番65-7979-65
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min

    Festo
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 10 bar です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
    仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2135アズワン品番65-8024-97
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min

    Festo
    ¥318,980税込¥350,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意
    仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1650L/min●コード番号:203-0466アズワン品番65-8005-59
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min

    Festo
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0420アズワン品番65-8001-36
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min

    Festo
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417アズワン品番65-8014-32
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min

    Festo
    ¥301,980税込¥332,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0397アズワン品番65-7994-08
  • エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min

    Festo
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
    仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0486アズワン品番65-7997-57