カテゴリ

  • 物流用品(1,298)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,125)
  • 自動車補修部品(398)
  • メカニカル部品(283)
  • 制御機器(263)
  • 農業機械(240)
  • 自動車純正部品(176)
  • バイク純正部品(144)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • バイク部品(92)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 安全靴・作業靴(53)
  • 切削工具(51)
  • 測定用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 作業工具(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 建築金物(31)
  • 建材・エクステリア(30)
  • オフィス家具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 住設機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 家電(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 電気材料(14)
  • カー用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 安全標識(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • マスク(10)
  • 電動工具(9)
  • 日用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「h-1s」の検索結果

5,050件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (POP1)サンフック H-1S POP1

    (POP1)サンフック H-1S

    POP1
    ¥778税込¥856
    1セット(30個)
    8日以内出荷
    盗難防止ツールにピッタリ!裏面に両面テープが付いたタイプのフックです。
    材質アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)21×16
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,968税込¥3,265
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形
  • サニタリー中高圧クランプ フジトク

    サニタリー中高圧クランプ

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け、取り外しができます。
    用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
  • SUSポスト口表ビス用 ACE(エース)

    SUSポスト口表ビス用

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
    材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
  • コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社

    コーンヘッド標識 ステッカーのみ

    日本緑十字社
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
  • レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTC

    レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
    トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ ナビス(アズワン)

    ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ペーパータオルを収納するホルダーです。マグネットタイプは磁石の付くキャビネットやカートに取り付けられます。ペーパータオル小判用です。
  • KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ステンレスボタンヘッド

    栗田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
  • ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付

    荒川技研工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、亜鉛ダイカスト仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
  • ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商

    ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
  • 緊急時連絡表 スマホ柄 小塩ビ グリーンクロス

    緊急時連絡表 スマホ柄 小塩ビ

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
    用途災害や緊急時の安全対策に。厚さ(mm)1色白取付ビス・両面テープ(別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容緊急時連絡表
  • 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO

    粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
    用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 表面実装用コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用コネクター

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチール
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
  • ヒートクリップ goot(太洋電機産業)

    ヒートクリップ

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
    材質アルミ
  • 百葉箱理振型 大平産業

    百葉箱理振型

    大平産業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
  • モップセット AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン)

    モップセット AP-MHシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ柄・モップヘッド・マイクロファイバー製モップがセットになっています。モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため様々な横幅のモップを取り付けられます。
    材質アルミ柄/アルミニウム、モップヘッド/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、マイクロファイバー製モップ/ポリエステル・ナイロン
  • ラックピンA KTC

    ラックピンA

    KTC(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用小サイズ用(19×21程度迄) 3本掛けトラスコ品番373-4013質量(g)30
  • 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド 山本光学

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド

    山本光学
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールドです
    適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7286種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • ピン KTC

    ピン

    KTC(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用トラスコ品番373-4048
  • ジョイント KTC

    ジョイント

    KTC
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用トラスコ品番373-4056
  • ラックピンC KTC

    ラックピンC

    KTC(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用小サイズ用 1本掛けトラスコ品番373-4030
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学

    電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

    山本光学
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
    用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)ポリカーボネート公称稼動時間(時間)9.2指定防護係数11
  • 節電標識ステッカー タテ小 グリーンクロス

    節電標識ステッカー タテ小

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)100横(mm)70表示内容節電にご協力ください
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 クロスブレイン

    ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」

    クロスブレイン(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
    質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)周波数範囲2.4GHz入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm防塵防水性能IP54相当充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5再生周波数(Hz)20-20Kバッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)登録範囲登録可能端末数:最大4台オーディオコーデックSBC AAC対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
  • ラックピンB KTC

    ラックピンB

    KTC(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用大サイズ用(19×21~24×27程度迄) 2本掛けトラスコ品番373-4021
  • コントロールステーションボックス 日東工業

    コントロールステーションボックス

    日東工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    色ライトベージュ寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバー Axel

    超硬ロータリーバー

    Axel
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • ホワイトボード 大平産業

    ホワイトボード

    大平産業
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    8日以内出荷
    木枠にスチールを合板し、アルミ枠で囲った堅牢な構造となっています。 。表面板に鋼板を使用した高級ボードです。 。ホワイトマーカー(黒)1本付きです。
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(20個)
    4日以内出荷
  • ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車

    ハスバハグルマ/ネジハグルマ

    協育歯車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R