カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(858)
  • シュナイダーエレクトリック(200)
  • SMC(137)
  • SICK(130)
  • SIEMENS(116)
  • BULGIN(109)
  • AMPHENOL(96)
  • omron(オムロン)(72)
  • NORCOMP(66)
  • LUMBERG(61)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(60)
  • フエニックス・コンタクト(46)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(44)
  • エスコ(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
  • LEMO(31)
  • SCHMERSAL(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
当日出荷
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブMFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0281アズワン品番65-8019-08
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo フロー制御プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用されます。ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けて、バルブ上の排気ポート 3 と 5 を制限します。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0296アズワン品番65-7999-70
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324アズワン品番65-7999-96
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7288アズワン品番65-7986-70
垂直圧力供給プレート VABFシリーズ Festo垂直圧力供給プレート VABFシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0145アズワン品番65-8003-57
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量では3-10barまでの動作圧力が使用されます周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7232アズワン品番65-8006-09
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248アズワン品番65-8006-72
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289アズワン品番65-8008-72
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0282アズワン品番65-8019-40
エアソレノイドバルブ JMN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMN1HシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、0.9→16barの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7382アズワン品番65-8008-10
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo の縦型圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用され、15407-1 に標準的なポートパターンがあり、マニホールドサブベースとバルブ間の取り付けで Terminal の供給圧力が遮断されます。幅サイズは 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0304アズワン品番65-8012-28
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0190アズワン品番65-7993-40
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0307アズワン品番65-7993-12
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0226アズワン品番65-7995-96
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0229アズワン品番65-7992-86
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7285アズワン品番65-8008-60
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャは二次排気と一定で、プレッシャゲージを選択することができます。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0225アズワン品番65-8008-71
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0144アズワン品番65-8016-17
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7366アズワン品番65-7996-08
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7298アズワン品番65-7984-93
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0187アズワン品番65-7992-49
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0262アズワン品番65-7993-16
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0297アズワン品番65-8001-49
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0308アズワン品番65-7993-13
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0303アズワン品番65-7979-21
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0146アズワン品番65-8004-17
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267アズワン品番65-7990-58
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0309アズワン品番65-7979-79
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0162アズワン品番65-8005-29
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
FESTO の中間プレートの幅 18 mm は、ISO15407-2 に基づいており、任意の位置で組み立てられます。マニホールドブロック及び使用済みアルミダイキャストハウジング素材に取り付けます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8903アズワン品番65-8001-53
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo の 90 ° 接続プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F、動作ライン 2 と 4 に使用し、90 ° の角度で固定します。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8871アズワン品番65-8000-89
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2シリーズFesto
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2.5m●コード番号:203-1206アズワン品番65-7990-42
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズFesto
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:5m●コード番号:203-1161アズワン品番65-7998-11
エアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは手動オーバーライド機能を備えており、ソレノイドコイルやソケット、ソレノイド Coil、ソケットは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大動作圧力は 0 → 8 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFDH (日本●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7387アズワン品番65-7986-19
プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-P-5-N-LE2シリーズFesto
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには 2 ピンストレートソケットが標準装備されており、プラグソケット用のアウトレット及び PVC ケーブル付きのグレーの被覆が用意されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1068アズワン品番65-7991-19
エアソレノイドバルブ JMN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMN1HシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7257アズワン品番65-7999-56
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892アズワン品番65-8014-29
エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMFHシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 1、200 l/min で、ハウジングのスルーホールに取り付けられます。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7214アズワン品番65-8015-16