カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(13)
  • SMC(769)
  • 大阪魂(729)
  • イマオコーポレーション(262)
  • YAGEO(211)
  • RS PRO(177)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • エスコ(119)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
  • 山金工業(94)
  • サカエ(89)
  • SHIMANO(シマノ)(87)
  • AMPHENOL(77)
  • SICK(68)
  • TRUSCO(64)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(63)
  • MIYOSHI(小西製作所)(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • MURATA(村田製作所)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 80」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mmFesto
42,980税込47,278
1個
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8825アズワン品番65-7995-98
エアレギュレータ MSシリーズ M5 170L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 170L/minFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 - AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ用です -8086628 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0049アズワン品番65-7997-63
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1789アズワン品番65-8038-40
コネクタ NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4シリーズ Festoコネクタ NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 4 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m、0.5 m で、VPPM 比例圧力レギュレータに使用します。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやとともに使用するのに適しています周囲温度: -25 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-M12G8 - KD - 3 - M12G4●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:3m●コード番号:203-1055アズワン品番65-7978-84
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 45-800-10P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-800-10P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 作業ストローク 800 mm のサイズ 45 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm 最大加速度は 5 m/s 2 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:100N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:800mm●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,234g●コード番号:204-0017アズワン品番65-7986-59
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933アズワン品番65-8021-80
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749アズワン品番65-7998-02
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747アズワン品番65-8003-97
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1761アズワン品番65-8028-50
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mmFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9699アズワン品番65-8000-76
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mmFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9698アズワン品番65-8000-74
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:25mmFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8876アズワン品番65-8018-47
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mmFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8891アズワン品番65-7991-27
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:40mmFesto
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 40 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8850アズワン品番65-8012-91
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mmFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8960アズワン品番65-7982-47
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:50mmFesto
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8804アズワン品番65-8013-64
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:15mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:15mmFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8846アズワン品番65-7991-98
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966アズワン品番65-7990-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mmFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:60mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8918アズワン品番65-7992-60
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8826アズワン品番65-7993-04
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mmFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8881アズワン品番65-7999-16
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mmFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8964アズワン品番65-7995-93
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7112アズワン品番65-7991-43
パネル取り付けナット MS2.シリーズ Simplified Motion Series Festoパネル取り付けナット MS2.シリーズ Simplified Motion SeriesFesto
359税込395
1個
7日以内出荷
Festo ナット - MS2-G18S Festo のナットは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部を構成するこの固定具は、通常、圧縮空気処理を必要とする機械で使用されます。 特長及び利点 1- 腐食ストレス抵抗が低い クラス( CRC ) 重量はわずか 0.7 g です RoHS対応(2022年10月現在) Festo 製品番号 -8098037 このねじは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を形成しています Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:セットナット●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:204-0056アズワン品番65-8015-57
ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65 Festoソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65Festo
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27
プラグコネクタ NEBUシリーズ Festoプラグコネクタ NEBUシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80
リニア アクチュエータ ERMS Festoリニア アクチュエータ ERMSFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Festo ロータリドライブユニット - ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK- Festo の ERMS シリーズ製品の一部であるこのロータリドライブユニットは、180 ° の角度で回転するシンプルな作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA ロータリドライブは、非常に高い機械的負荷に耐えることができます。また、Festo の Simplified Motion シリーズの一部であるこのドライブユニットは、構成が簡単で、ソフトウェアを使用せずに直接取り付けることができます。電気機械システム 統合されたエンドポジショニングセンシング 内部のメスねじを使用して取り付けられ、任意の位置で組み立てられます サイズ -25 ガルバニック絶縁されていない設定可能なロジック入力 LED ディスプレイを備えたユーザーインタフェース 許容電圧変動の ± 15% 固定ストップブロック正、固定ストップブロック負のホーミング ロジック入力仕様は IEC 61131-2、タイプ 1 に基づいています 周囲温度 30 ℃ を超える場合は、電力を 1 K あたり 2% 削減する必要があります Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、さまざまなドライブが統合されているため、単純な移動や位置決めタスクに代わる、複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションとなります。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません。 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:350N●最高速度無負荷:15.7 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,472g●コード番号:203-9816アズワン品番65-8004-14
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 60 - 1800 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-1800- ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN60068-2-27 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 60 (作業ストローク 1800 mm 3 mm の歯付きベルトピッチで 0.124 % の歯付きベルトストレッチ 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している 周囲温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 保護等級 IP40 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:65N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:1800mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:10,695g●コード番号:204-0028アズワン品番65-7995-60
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-80-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-80-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:80mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-80PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7870アズワン品番65-7988-18
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1788アズワン品番65-8021-49
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806アズワン品番65-8020-78
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mmFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755アズワン品番65-7999-05
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:40mmFesto
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9758アズワン品番65-8012-30
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2 Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2Festo
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mmFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9756アズワン品番65-8012-93
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは20mmで、M12はピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8963アズワン品番65-7978-33
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mmFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725アズワン品番65-8012-06
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mmFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880アズワン品番65-7983-79
エアシリンダ DSBG-40-80-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festoエアシリンダ DSBG-40-80-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:80mmFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 40 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-80-PPVA-N3●コード番号:203-6505アズワン品番65-7979-31
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mmFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8823アズワン品番65-7995-52