空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
- 仕様
- ●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747
- アズワン品番
- 65-8003-97
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ