カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- Festo
- 大阪魂(30)
- タンガロイ(20)
- エスコ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SMC(10)
- 協和[機構部品](7)
- 京セラ(5)
- KTC(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- ノーブランド(4)
- ワルター(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- サンコーテクノ(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- リスパック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- Avail(アベイル)(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「m12×160」の検索結果

エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1187アズワン品番65-8030-94
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806アズワン品番65-8020-78
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087アズワン品番65-8025-40
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-160-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-40-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7856アズワン品番65-8009-97
エアシリンダ DSBG-40-160-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:160mm
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-160-PVA-N3●コード番号:203-6504アズワン品番65-8014-49
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705アズワン品番65-7994-58
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm
Festo¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747アズワン品番65-8003-97
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm
Festo¥208,980税込¥229,8781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9704アズワン品番65-8011-51
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9681アズワン品番65-7994-52