カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,578)
  • SMC(780)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(204)
  • プロトブレンボ(190)
  • NAKANO(182)
  • CKD(145)
  • エスコ(143)
  • StarTech.com(119)
  • 日産ネジ(110)
  • OSG(オーエスジー)(98)
  • ニッセイ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • ダイヤトレンド(77)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • 三興マテリアルサプライ(71)
  • RS PRO(66)
  • ATEN(60)
  • ケルヒャー(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 p4」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリングFesto
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ソレノイドコネクタ FestoソレノイドコネクタFesto
919税込1,011
1個
6日以内出荷
MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブM3 中央ねじが付属
仕様●Festo プラグソケット MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブには、M3 中央ねじが付いています。アセンブリ位置任意 製品重量: 22 g 電気接続( Festo プラグソケットアングル、 長方形デザイン、MSC 、 長方形デザイン、msn1 、 DIN EN175301-803 準拠、 プラグパターンタイプ A - EN175301-803 準拠、 3 ピン) ケーブルグランド接続 PG9●コード番号:202-3246アズワン品番65-7762-26
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドル動作をし、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 100 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -60 スピンドルの直径は 12 mm で、12 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,685g●コード番号:203-9776アズワン品番65-8004-18
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-1500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-1500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN60068-2-27 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 作業ストローク 1600 mm のサイズ 60 3 mm の歯付きベルトピッチで 0.124 % の歯付きベルトストレッチ 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している 周囲温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 保護等級 IP40 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:65N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:1500mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:9,405g●コード番号:204-0027アズワン品番65-7997-45
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-50-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-50-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端から 1 つのガイドが動くようになっています。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 50 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -60 スピンドルの直径は 12 mm で、12 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,210g●コード番号:203-9781アズワン品番65-7997-62
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 3AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8008アズワン品番65-8012-88
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シール
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7697アズワン品番65-7987-53
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9116アズワン品番65-7989-32
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9135アズワン品番65-8017-47
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は50barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9278アズワン品番65-7989-30
エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7781アズワン品番65-7982-22
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9148アズワン品番65-8001-84
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9239アズワン品番65-8003-89
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7961アズワン品番65-8014-18
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8001アズワン品番65-8009-44
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7988アズワン品番65-7985-34
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7990アズワン品番65-7987-74
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9068アズワン品番65-7994-64
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7965アズワン品番65-8009-71
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7907アズワン品番65-8010-78
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9236アズワン品番65-8017-04
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、24Vdcの動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7824アズワン品番65-8010-35
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9070アズワン品番65-7992-17
ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8000アズワン品番65-8013-85
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9213アズワン品番65-7997-58
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9222アズワン品番65-8002-45
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9114アズワン品番65-8013-55
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-V-1P4-10-R1 の力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7998アズワン品番65-7980-95
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7910アズワン品番65-8014-77
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7981アズワン品番65-8015-67
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 2AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7983アズワン品番65-7986-07
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7950アズワン品番65-7979-19
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7659アズワン品番65-8009-60