カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(436)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- SICK(11)
- omron(オムロン)(9)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- KTC(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- Pico Technology(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- SAMTEC(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 東京メディカル(3)
- 日研工作所(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- ハネウェル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「ms-1-12」の検索結果
特価

空圧ソフトスタート弁
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS シリーズは 6 つのサイズを備えています。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-u仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3218アズワン品番65-8020-47
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5000L/min
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5000L/min●コード番号:202-2113アズワン品番65-8034-45
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 2700L/min
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2700L/min●コード番号:202-2088アズワン品番65-8029-29
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5500L/min
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2089アズワン品番65-8033-65
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 3000L/min
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3000L/min●コード番号:202-2117アズワン品番65-8028-41
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048アズワン品番65-7980-50
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/8 1150L/min
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2065アズワン品番65-8026-21
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2067アズワン品番65-8025-37
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5500L/min
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2098アズワン品番65-8027-88
フィルターレギュレーター
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷FestoシリーズMSは、1/2ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4322アズワン品番65-8032-81
フィルターレギュレーター
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4306アズワン品番65-8037-16
フィルタレギュレータ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 7 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4280アズワン品番65-8033-18
フィルタレギュレータ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4296アズワン品番65-8033-56
フィルタレギュレータ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo シリーズ MS は、1/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4335アズワン品番65-8034-64
フィルタレギュレータ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4321アズワン品番65-8034-57
フィルタレギュレータ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4350アズワン品番65-8034-79
フィルタレギュレータ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4338アズワン品番65-8034-27
水分離器 MSシリーズ
Festo¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷。Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209アズワン品番65-8029-24
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 800L/min
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:800L/min●コード番号:202-2059アズワン品番65-8023-59
水分離器 MSシリーズ
Festo¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191アズワン品番65-8027-40
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5500L/min
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2097アズワン品番65-8020-60
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1500L/min
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2107アズワン品番65-8033-45
圧縮空気ドライヤ
Festo¥161,980税込¥178,1781個7日以内出荷Festo MS シリーズ水分離器は、ねじを接続することなく完全に自動の凝縮水ドレインバルブモジュールを備えています。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 °仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:遠心分離器●最大流量率:40000L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:1/2●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用周囲温度:+5℃●最高使用流入圧力:12バール●コード番号:203-1369アズワン品番65-8011-26
フィルターレギュレーター
Festo¥27,980税込¥30,7781個33日以内出荷FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4305アズワン品番65-8033-15