カテゴリ

  • 農業機械(458)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-2-12」の検索結果

関連キーワード
644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • ステンレスマグネットフック サンケーキコム

    ステンレスマグネットフック

    サンケーキコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
    用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂シルバータイプスイング
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • 液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業

    液面制御スイッチ ミニスイッチ

    新明和工業
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
    材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
  • シルバーミニマロン天板 松永製作所

    シルバーミニマロン天板

    松永製作所
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。秋にぴったりのミニマロン型です。普通のマロン型よりも小さく可愛いデザインのため、シルバー天板にある通常サイズのマロン型6Pと一緒に焼けば親子マロンが出来上がります。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。
    寸法(mm)参考:300×300×H23、単品参考:50×50×H23タイプ16ケ取り
  • ネプロス・コンビネーションレンチセット nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチセット

    nepros
    55,980税込61,578
    1セット(12本組)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0592セット内容NMS-055、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイサイズ)445×185×35
  • マルチスパーク2 5インチ コバルテック

    マルチスパーク2 5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
  • スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー。 ベランダやお庭での保管に便利。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。 少しの高さなら調節可能なアジャスター、取り付けフック2個付き。灯油缶18Lが5本保管可能。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • (MS212)ホイールナットセット トヨタ

    (MS212)ホイールナットセット

    トヨタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(MSシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ 東尾メック

    エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ

    東尾メック
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    構造スプリング戻し最高使用圧力(MPa)70
  • 浮遊培養用フラスコ スミロン

    浮遊培養用フラスコ

    スミロン
    25,780税込28,358
    1ケース(60本)
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 細胞培養用フラスコ スミロン

    細胞培養用フラスコ

    スミロン
    25,780税込28,358
    1ケース(60本)
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE

    DIJET(ダイジェット工業)
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • カレー皿 三信化工

    カレー皿

    三信化工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質メラミン寸法(mm)198×43容量(mL)720電子レンジ×食器洗浄機
  • 105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
  • コンビネーションレンチセット KTC

    コンビネーションレンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
  • スロツトルボデ-アセンブリ 2MS-E3750-12 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルボデ-アセンブリ 2MS-E3750-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    日本地図おつかい旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    437税込481
    1個
    当日出荷
    日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • 軽自動車 クリップセット Modes

    軽自動車 クリップセット

    Modes(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(150個)
    当日出荷
    セット内容MN52:01553-09321MN54:09409-11304MN60:01553-07101MS1:90467-07164MS2:09409-07308-V12MS3:09409-06322MS4:09409-08327MS5:09409-07308MT12:90189-06013MT26:09049-07318MT113:90467-11063MT132:90467-09077MD7:90077-68333-000MD9:90044-67496MD13:90044-68210-000各10個タイプ軽自動車用
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
  • マイクロエアーグラインダー スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
    用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。供給空気圧力(MPa)0.6ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
...