カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,170)
- SMC(427)
- omron(オムロン)(92)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- JAPANNEXT(79)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(73)
- ERECTA(エレクター)(70)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(52)
- ALCANhands(38)
- 三菱電機(35)
- SIEMENS(35)
- アズワン(34)
- ASUS(エイスース)(34)
- LG(34)
- IDEC(和泉電気)(28)
- 新日軽(LIXIL)(28)
- 三菱ふそう(27)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
- ブランドをもっと見る
「ms05」の検索結果
特価

エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0043アズワン品番65-7994-51
エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047アズワン品番65-8000-29
エアレギュレータ MSシリーズ M5 170L/min
Festo¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5 - D6-AR-MPA-B は、圧縮空気を調整するために作成され、設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0051アズワン品番65-7994-89
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042アズワン品番65-7994-19
エアレギュレータ MSシリーズ M5 170L/min
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 - AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ用です -8086628 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0049アズワン品番65-7997-63
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CUM 5 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3513アズワン品番65-8032-48
交換用フィルタエレメント
Festo¥1,768税込¥1,9451個7日以内出荷Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597アズワン品番65-8007-70
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3363アズワン品番65-8038-21
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(左から右)。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3514アズワン品番65-8027-01
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo フィルタ MS9-LF-G-CUV は 5 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3328アズワン品番65-8037-72
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3369アズワン品番65-8031-32
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3427アズワン品番65-8002-71
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CUM は 5 μ m フィルタです。金属製ボウル、手動凝結水ドレイン、流向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3335アズワン品番65-8027-05
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷Festo フィルタ MS12-LF-G-CUV 5 μ m フィルタと金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ12 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:14000L/min●コード番号:202-3399アズワン品番65-8035-44
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV-Z 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(右から左)。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3517アズワン品番65-8028-39
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428アズワン品番65-8027-43
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3444アズワン品番65-8029-35
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRM は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3322アズワン品番65-8032-57
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3451アズワン品番65-8030-79
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3382アズワン品番65-8029-33
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CUV は 5 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3323アズワン品番65-8027-09
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルは、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右へと流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3334アズワン品番65-8031-65
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS9-LFX-1-Uサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ 動作圧力: 0 → 20 bar仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3406アズワン品番65-8026-37
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS9-LOE-G-U 金属製ボウルサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量 490 ml仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:100L/min●コード番号:202-3303アズワン品番65-8030-46
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/4-U はサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3332アズワン品番65-8035-43
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398アズワン品番65-8024-21
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3302アズワン品番65-8029-64
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3172アズワン品番65-8027-39
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518アズワン品番65-8028-37
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3208アズワン品番65-8029-22
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192アズワン品番65-8027-70
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300アズワン品番65-8028-94
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R-Z プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3377アズワン品番65-8032-55
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3252アズワン品番65-8033-55
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3183アズワン品番65-8035-80
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3189アズワン品番65-8026-93
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/8-U 金属製ボウルと風向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3497アズワン品番65-8037-73
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Festo フィルタ MS9-LF-G-EUM 40 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:202-3503アズワン品番65-8031-29
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-U 金属製ボウル及び流向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 36 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3238アズワン品番65-8017-51
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3362アズワン品番65-8035-61