カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2,087)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(33)
  • JAPANNEXT(6)
  • KTC(9)
  • MICROCHIP(19)
  • NAKATAKI(11)
  • omron(オムロン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Philips(26)
  • SICK(9)
  • SMC(28)
  • XP POWER(20)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • エレコム(5)
  • コガネイ(24)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • 近藤製作所(9)
  • 音羽電機工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-04」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1820アズワン品番65-8022-28
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854アズワン品番65-8025-98
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869アズワン品番65-8035-20
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904アズワン品番65-8033-20
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898アズワン品番65-8034-49
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 つあり、防爆設計となっています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1865アズワン品番65-8030-11
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    ¥1,768税込¥1,945
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597アズワン品番65-8007-70
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。G 3/8 のコネクタポートを使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1887アズワン品番65-8025-71
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 39 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1897アズワン品番65-8034-86
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862アズワン品番65-8032-20
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/min

    Festo
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099アズワン品番65-8029-68
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7500L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7500L/min

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7500L/min●コード番号:202-2114アズワン品番65-8022-61
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7300L/min

    Festo
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2068アズワン品番65-8023-35
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1890アズワン品番65-8029-80
  • 取り付けブラケット MSシリーズ Festo

    取り付けブラケット MSシリーズ

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1911アズワン品番65-8034-88
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min

    Festo
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064アズワン品番65-8027-21
  • ねじインサート MSシリーズ Festo

    ねじインサート MSシリーズ

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G 1 1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 400 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1931アズワン品番65-8030-09
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 7300L/min

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
    仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2115アズワン品番65-8017-67
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min

    Festo
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズで前面に圧力出口を備えています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2116アズワン品番65-7980-20
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min

    Festo
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2063アズワン品番65-8025-30
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5500L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5500L/min

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
    仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2097アズワン品番65-8020-60
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6300L/min

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
    仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2112アズワン品番65-8022-97
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g
    仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558アズワン品番65-8033-83
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力は 14N になっています。製品重量: 20 g
    仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2497アズワン品番65-8024-96
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g
    仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583アズワン品番65-8029-92
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 8 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 3.8 mm のプッシュ / プル方式構造を採用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2669アズワン品番65-8036-95
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M16 はハウジング材料に使用し、1 低腐食応力を実現します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 265 g
    仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2586アズワン品番65-8007-47
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 →
    仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2649アズワン品番65-8029-91
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo アダプタは、吸引カップを中空シリンダピストンロッドタイプコードは AD です
    仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2523アズワン品番65-8038-09
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
    仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587アズワン品番65-8025-69
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209アズワン品番65-8029-24
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2516アズワン品番65-8023-64
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2518アズワン品番65-8029-89
  • 手動バルブ G 1/4 Festo

    手動バルブ G 1/4

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g
    仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567アズワン品番65-8031-93
  • 手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo

    手動バルブ G 1/4 G 1/8

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフットは、サイズが 32 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 149 g
    仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2536アズワン品番65-8029-52
  • 手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo

    手動バルブ G 1/4 G 1/8

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 6 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 2.5 mm のプッシュ / プル方式構造を使用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2667アズワン品番65-8023-65