カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,246)
  • フロンケミカル(889)
  • アズワン(868)
  • RS PRO(718)
  • エスコ(644)
  • NEG(日電理化硝子)(384)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(334)
  • cotta(259)
  • 三商(255)
  • ユニバーサル(231)
  • ADVANTEC(217)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • KITZ(キッツ)(211)
  • TGK(東京硝子器械)(211)
  • コクゴ(205)
  • Thermo Fisher Scientific(166)
  • SKC(環境測定)(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
9,598税込10,558
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
空気だめ Festo空気だめFesto
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
Festo CRVZSエアレゾルバFesto CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用エアレゾルバの取り付けCRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905アズワン品番65-7968-41
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo のマイクロフィルタカートリッジは、マイクロフィルタ LFMA に使用します サイズ 12 で、グレードろ過の程度は 0.01 です μ m銅及びPTFE不使用
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:203-8992アズワン品番65-7992-40
コネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズFesto
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1087アズワン品番65-7997-03
コネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズFesto
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1138アズワン品番65-8011-73
コネクタ 東部 - M8G3-K-10-M8G3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3-K-10-M8G3シリーズFesto
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 10 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 246g です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-K-10-M8G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:10m●コード番号:203-1186アズワン品番65-8014-47
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mmFesto
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mmFesto
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo フットマウント hbn-633X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 製品重量: 1066 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-6X2 です●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0880アズワン品番65-8019-66
クレビス FestoクレビスFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851アズワン品番65-8006-18
フランジ FestoフランジFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo のトラニオンフランジ ZNCF-100 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 100 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2254 g
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0922アズワン品番65-8013-03
フランジ FestoフランジFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Festo フランジ取り付け FBN-50 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 292 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0786アズワン品番65-7991-91
クレビス FestoクレビスFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSN-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 753 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0906アズワン品番65-7994-79
固定キット Festo固定キットFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNC-80 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1920 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-80●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0781アズワン品番65-8015-58
固定キット Festo固定キットFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNC-40 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 408 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0779アズワン品番65-7993-29
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811アズワン品番65-8019-10
フランジ FestoフランジFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo のトラニオンフランジ ZNCF-40 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 40 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0934アズワン品番65-8018-63
固定キット Festo固定キットFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNA-80 ADN コンパクトシリンダ用は、腐食抵抗分類の CRC 2 で中程度の腐食応力がかかります。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 474 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-80●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0782アズワン品番65-8015-99
固定キット Festo固定キットFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNA-100 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食耐性の分類 CRC 2 は中程度の腐食応力です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 712 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-100 ( DPNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0769アズワン品番65-8006-81
供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ Festo供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo の中間プレートでは、多様な製品を組み合わせることができます に基づく標準マニホールドサブベースのサイズ 標準 ISO 5599-1 で、空圧接続ポートはです G1/2製品重量: 270 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8932アズワン品番65-8002-43
サブベース NASシリーズ Festoサブベース NASシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/4 です製品重量 1260 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0125アズワン品番65-8009-56
サブベース NASシリーズ Festoサブベース NASシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/8 です製品重量: 300 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0123アズワン品番65-8001-60
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高い吸引速度があり、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6300アズワン品番65-8005-69
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6279アズワン品番65-8007-38
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、10 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 399 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6251アズワン品番65-7989-45
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6281アズワン品番65-7986-68
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6207アズワン品番65-8006-64
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。この空圧接続 QS-8 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0144アズワン品番65-8011-50
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は、スルーホール取り付けの G1/8 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0121アズワン品番65-7994-21
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。メスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6302アズワン品番65-8005-99
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6307アズワン品番65-8008-74
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6202アズワン品番65-7993-90
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 24 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6136アズワン品番65-8005-62
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208アズワン品番65-8005-70
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6142アズワン品番65-8005-95
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 51.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6308アズワン品番65-7994-29
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は M5 で、スルーホール取り付けです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0120アズワン品番65-8001-63
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。 T 字型で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ真空接続に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 8 bar です。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0136アズワン品番65-8001-95
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6298アズワン品番65-8009-08
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 4.7 bar です。スルーホール取り付けの M5 空圧接続。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0135アズワン品番65-7993-81