カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- Aurora Bearing Company(38)
- CAMDENBOSS(30)
- Durbal(50)
- EDWARDS(101)
- GARDEN FRIENDS(88)
- LDK(115)
- MAZDA(マツダ)(31)
- onsemi(62)
- R&G RACING PRODUCTS(116)
- RS PRO(209)
- SKF(日本エスケイエフ)(41)
- SPARKFUN(143)
- WatchGuard(43)
- トヨタ(51)
- ナブテスコサービス(65)
- ホンダ(112)
- ミツビシ(34)
- 三菱ふそう(108)
- ブランドをもっと見る
「rds」の検索結果

空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940アズワン品番65-7990-37
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941アズワン品番65-8012-63
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934アズワン品番65-7917-33
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938アズワン品番65-7990-35
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9939アズワン品番65-7990-36
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:125mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9935アズワン品番65-8013-32
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9933アズワン品番65-7919-39
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9937アズワン品番65-7990-34
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは50mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1718アズワン品番65-8020-76
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:10 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9659アズワン品番65-7997-64
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9670アズワン品番65-8003-29
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944アズワン品番65-7994-53
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720アズワン品番65-8021-86
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9671アズワン品番65-8002-32
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9950アズワン品番65-8005-02
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:80mm
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:80mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9951アズワン品番65-8000-19
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717アズワン品番65-8027-64
エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723アズワン品番65-8020-30
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738アズワン品番65-8020-08
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722アズワン品番65-8033-28
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1724アズワン品番65-8027-54
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1725アズワン品番65-8022-96
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷。Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9666アズワン品番65-7988-34
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9953アズワン品番65-8015-11
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:100mm
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9942アズワン品番65-8002-60
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9665アズワン品番65-8012-34
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9667アズワン品番65-8003-68
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9661アズワン品番65-8003-38
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9952アズワン品番65-7994-75
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9663アズワン品番65-8004-38
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947アズワン品番65-8001-69
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from Festo。Its designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performance。Thanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speeds。The barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applications。Use this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air quality。How do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
電動リニアアクチュエータ
Festo¥584,980税込¥643,4781個7日以内出荷Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39