カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(7)
- ADVANTEC(14)
- CKD(38)
- Merck(メルクミリポア)(112)
- Phenomenex(9)
- QNAP(17)
- SMC(101)
- TRUSCO(12)
- イトーキ(11)
- エスコ(12)
- オンダ製作所(11)
- コガネイ(61)
- ゴールドメダル(11)
- セキスイ(17)
- ダイヤトレンド(44)
- ホーザン(20)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(20)
- 神東塗料(36)
- ブランドをもっと見る
「rp-4」の検索結果

空圧作動バルブ ボール
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6009アズワン品番65-8011-27
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080アズワン品番65-7993-32
空圧作動バルブ ボール
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6021アズワン品番65-7998-57
空圧作動バルブ ボール
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5968アズワン品番65-8014-80
空圧作動バルブ ボール
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6057アズワン品番65-8006-30
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6093アズワン品番65-8015-14
空圧作動バルブ ボール
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6060アズワン品番65-8006-05
空圧作動バルブ ボール
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-6002アズワン品番65-8006-24
ボールバルブ
Festo¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939アズワン品番65-8005-61
ボールバルブ
Festo¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp 3/4 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:19.05mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5942アズワン品番65-8006-01
空圧作動バルブ ボール
Festo¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5969アズワン品番65-8005-68
空圧作動バルブ ボール
Festo¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5965アズワン品番65-7999-78
空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティ仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9532アズワン品番65-8018-55
空圧ロータリアクチュエータ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507シリーズ 90°角度
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556アズワン品番65-7997-21
空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度
Festo¥162,980税込¥179,2781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522アズワン品番65-8018-15