カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • カワムラサイクル(8)
  • ネグロス電工(5)
  • 三立機器(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • カメダデンキ(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • TOTO(1)
  • KITACO(1)
  • 三鈴工機(1)
  • サンケイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u38c」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1610アズワン品番65-8024-70
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1376アズワン品番65-8026-48
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ