カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(42)
  • i-PRO(14)
  • IDEC(和泉電気)(98)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • MAZDA(マツダ)(265)
  • SAMTEC(32)
  • SMC(1,655)
  • VISHAY(52)
  • VSテクノロジー(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • アズワン(15)
  • スーパー工業(17)
  • ナベヤ(12)
  • ニッサン(138)
  • ホンダ(21)
  • ヴェルヴォクリーア(11)
  • 三菱電機(14)
  • 赤松電機製作所(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DRVs-12-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備え、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2689アズワン品番65-8033-11
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DRVs-16-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。16 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:16mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2722アズワン品番65-8023-42
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DRVs-12-90-P-EX4 は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2694アズワン品番65-8028-60
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAVE-L1-1VS2-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2799アズワン品番65-8022-79
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751アズワン品番65-8021-16
  • 空圧ソフトスタート弁 Festo

    空圧ソフトスタート弁

    Festo
    ¥193,980税込¥213,378
    1個
    欠品中
    Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS9-SV-G-C-V24-S-VS は、システムコンポーネントのソフトスタートと迅速な排気に適しています。シリーズ MS サイズ 9 グリッド寸法: 90 mm 安全機能の枯渇 パフォーマンスレベル( PL ):カテゴリ 1 まで枯渇しています パフォーマンスレベル c
    仕様●メーカーシリーズ:MS●流量率:8300 to 16550L/min●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:16バール●コード番号:202-3224管接続口径1/4ねじの種類Gアズワン品番65-8027-41
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 180°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 180°角度

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo セミロータリドライブ DRVs-8-180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2691アズワン品番65-8027-96
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ

    Festo
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ

    Festo
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ

    Festo
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2066アズワン品番65-7998-73