カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • コガネイ(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • ホンダ(3)
  • LASSIG(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • ニッサン(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • コクゴ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジキン(1)
  • NTツール(1)
  • アイシン精機(1)
  • BRAHMS(1)
  • トヨタ(1)
  • brembo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7007C」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 100 mH, 70mA, ラジアル, 19R107C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 100 mH, 70mA, ラジアル, 19R107CMurata Power Solutions
18,980税込20,878
1箱(80個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 100 mH●最大直流電流: 70mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 90Ω●許容差: ±10%●直径: 12mm●高さ: 21mm●寸法: 12 (Dia.) x 21mm●リード間隔: 6mm●シリーズ: 1900R●リード径: 0.8mm●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 700mA, ラジアル, 1433507C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 700mA, ラジアル, 1433507CMurata Power Solutions
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 700mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.428Ω●許容差: ±10%●直径: 25.2mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.2×24.4 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 800kHz●リード間隔: 23mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応