カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • KEMET(37)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • 三菱ふそう(14)
  • 日研工作所(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • ESTERA(9)
  • SDG株式会社(7)
  • エスコ(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • クリスタルアイ(4)
  • 東日製作所(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • EPCOS(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH-22」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 22 mH, 45mA, ラジアル, 22R226CMurata Power Solutions
13,980税込15,378
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 22 mH●最大直流電流: 45mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 82.5Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.34MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 100mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335CMurata Power Solutions
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 100mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 11Ω●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 140mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ, 4.7 mH, 81mA, ラジアル, 22R475C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ, 4.7 mH, 81mA, ラジアル, 22R475CMurata Power Solutions
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 81mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 15Ω●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 950kHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●リード径: 1.20mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 170mA, ラジアル, 22R105C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 170mA, ラジアル, 22R105CMurata Power Solutions
8,798税込9,678
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 170mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 3630mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 2.1MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 120mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 mH, 27mA, ラジアル, 22R476C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 mH, 27mA, ラジアル, 22R476CMurata Power Solutions
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 47 mH●最大直流電流: 27mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 169.4Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.25MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 90mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 68 mH, 18mA, ラジアル, 22R686C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 68 mH, 18mA, ラジアル, 22R686CMurata Power Solutions
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 68 mH●最大直流電流: 18mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 242Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.20MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 70mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 110mA, ラジアル, 22R225C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 110mA, ラジアル, 22R225CMurata Power Solutions
9,398税込10,338
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 110mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 8580mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.7MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 90mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 33 mH, 36mA, ラジアル, 22R336C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 33 mH, 36mA, ラジアル, 22R336CMurata Power Solutions
13,980税込15,378
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 33 mH●最大直流電流: 36mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 118.8Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.28MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 95mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)Murata Power Solutions
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001CMurata Power Solutions
19,980税込21,978
1セット(30個)
5日以内出荷
仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.2Ω●二次DC抵抗: 1Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 22μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最高温度: +70℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁RoHS指令(10物質対応)対応