Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SCMurata Power Solutions¥62,980税込¥69,278
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, NCS3S1212SCMurata Power Solutions¥39,980税込¥43,978
1セット(23個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±1.5%●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 21.95mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 3W, NCS3S4812SCMurata Power Solutions5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 18 → 75 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 48 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±1.5%●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 21.95mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SCMurata Power Solutions¥37,980税込¥41,778
1セット(23個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●代表規格: cULus認定、RoHS対応、UL60950℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 2.31W, NCS3S4803SCMurata Power Solutions¥38,980税込¥42,878
1セット(23個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 75 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 48 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応