絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75VRoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPLED TF series LED, Red OSRAM Opto Semiconductors

    TOPLED TF series LED, Red

    OSRAM Opto Semiconductors
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    LED可視光RoHS指令(10物質対応)対応
  • Human eye sensitive IR Photodiode Bio fy OSRAM Opto Semiconductors

    Human eye sensitive IR Photodiode Bio fy

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様PINフォトダイオード、検出面積1 x 1 mm. OSRAM Opto Semiconductorsのこのファミリの表面実装(SMD) PINフォトダイオードの放射検出面積は、1 x 1 mm2です。 Smart DILパッケージ入りで、昼光フィルタ付きとなしがあります。 適した用途: 産業電子機器、車載機器(雨センサ、ヘッドセットなど)、フォトインタラプタ. SFH2400FAZ、昼光フィルタ付きピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • PIN Photodiode OSRAM Opto Semiconductors

    PIN Photodiode

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装

    OSRAM Opto Semiconductors
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDIL OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDIL

    OSRAM Opto Semiconductors
    99,980税込109,978
    1リール(1500個)
    7日以内出荷
  • フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18

    OSRAM Opto Semiconductors
    68,980税込75,878
    1セット(120個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-18 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:350nm 、 最大検出波長:1100nm 、 標準降下時間:0.012μs 、 幅:5.5mm 、 半値幅感度角度:±40 ° 、 PINフォトダイオード - TO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPX 65 PINフォトダイオードは、TO-18メタルキャンパッケージに収容されています。 このメタルキャンは密封構造になっているため、BPX 65は、125 ℃までの苛酷な環境での用途に最適です。 その他に適した用途には、産業電子機器、高速光検出器、制御 / 駆動回路用などがあります。. BPX 65シリコンピンフォトダイオードの特長: TO-18メタル缶パッケージ スルーホール取り付け 波長: 350 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装

    OSRAM Opto Semiconductors
    39,980税込43,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39

    OSRAM Opto Semiconductors
    58,980税込64,878
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto

    OSRAM Opto Semiconductors
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応